Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grove - Barometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069843
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101020068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
barometer
Grove - Barometer, Typ=101020068, Breite=85 mm, Gewicht=10 g, Höhe=10.6 mm, Länge=140 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Board Cable(s), Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Barometer hoher Genauigkeit, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
9,3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grove - Barometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 15,26*
€ 21,77*
Lager 115
51
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 28,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.