Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler, 8 Stellen, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069316
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7ECNBOMI
EAN/GTIN:
     4548583755642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
omron impulszähler
impulszähler
Summenzähler, Typ=H7ECNBOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=55.5 mm, Zeichenhöhe=8.6 mm, Zählfrequenz max.=1 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Kontakt, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Bündige Montage, Rücksetzungsmethode=Extern Manuell, Schutzart=IP66 IP20, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=CSA UL 863, Serien=H7E Series
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,08*
€ 65,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,03*
€ 68,02*
€ 8,95*
ab € 52,92*
€ 69,75*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 61,60*
€ 80,47*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 94,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,00*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.