| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30068418 Herst.-Nr.: 2,5 MSF 05 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste, Typ=2,5 MSF 05, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=160 VAC, Nennstrom=5 A, Positionen=5, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Anschlussart=Printstifte, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,40* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,65* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,40* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|