Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Minimodul; 2,5mm; PIN: 5; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Minimodul; 2,5mm; PIN: 5; gerade
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; Minimodul; 2,5mm; PIN: 5; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-3114-05
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3114 05 VP15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
lumberg buchsengehäuse
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 125V AC
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Minimodul
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,5mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,266*
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2,5 MSFQ 05
ab € 0,228*
Zubehör
Lumberg
3111 01 G500
ab € 48,09*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G500
ab € 51,43*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF 05
ab € 0,231*
Zubehör
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,0314*
Zubehör
Lumberg
3111 03 L
ab € 0,0315*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF/O 05
ab € 0,23*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSFW 05
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
3111 01 G
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.