| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30066479 Herst.-Nr.: EM111DINAV81XS1X EAN/GTIN: 8030956069433 |
| | |
|
| | |
| Energiezähler, Typ=EM111DINAV81XS1X, Anzahl der Phasen=1, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=-999, Dezimalstellen=1, Frequenzbereich max.=65 Hz, Frequenzbereich min.=45 Hz, Höhe Einbauöffnung=-999, Zeichenhöhe=6 mm, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Voltage (VLN) Current Frequency Active Power Active Power in Time-Window (Wdmd) Reactive Power Power Factor Active Energy Apparent Energy TRMS Method, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=RS-485, Schutzart=IP20 IP51, Messbereich Spannung=AC: 230 V, Serien=EM111 Series, Strommessbereich=5 ... 45 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 31 mm | Nettogewicht: | 150 g | Tiefe: | 167 mm | Bruttogewicht: | 150 g | Breite: | 115 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9031808000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,86* | € 98,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,83* | € 99,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,73* | € 103,55* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,52* | € 104,23* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 92,72* | € 128,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|