Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30066419 Herst.-Nr.: 13.31.8.230.4300 EAN/GTIN: 8012823376783 |
| | |
|
| | |
| Relais, Typ=13.31.8.230.4300, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=3 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=12 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeitverzögerung=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Monostabiles Relais, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP20, Serien=13.31 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,81* | € 15,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,37* | € 17,35* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 17,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,91* | € 17,44* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|