Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Gerätestecker, C20, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065402
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4798.9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Einbau-Gerätestecker, Typ=4798.9000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C20, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40 IP54, Konformität mit Normen=CE CSA CQC IEC REACH UL Listed VDE, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
31 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,13*
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,15*
Lager 115
172
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 3,37*
2 Tage
5663
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 4,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.