Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4798.9000 AUSGANG IEC KONTAKT LIEGEND 6.35MM C20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1137752
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4798.9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Kaltgerätestecker
gerätestecker schurter
gerätestecker
Nennstrom: 16 A
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4798.9000, 1137752, 113-7752
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,11*
    € 2,30*
    Frei Haus
    ab € 2,08*
    € 3,57*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,10*
    € 3,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4795.0000
    ab € 4,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.