| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30065095 Herst.-Nr.: 22-23-2021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stiftleiste, Typ=22-23-2021, Alternative (Alias)=A-6373-02A222, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.56 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=4 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=7.49 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 0,250 g | Tiefe: | 14 mm | Bruttogewicht: | 0,25 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,1324* | € 0,2363* | | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,162* | € 0,259* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0673* | € 0,2609* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,0914* | € 0,2918* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|