Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkarte 100 x 200mm Hartpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064200
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK811-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Laborkarte, Typ=VK811-6, Breite=100 mm, Länge=200 mm, Platinendicke=1.5 mm, Raster=2.54 mm, Öffnungsdurchmesser=1 mm, Kupferbeschichtung=35 µm einseitig, Material Platine=Hartpapier, Platinentyp=Laborkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.