| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30064017 Herst.-Nr.: UT139A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Multimeter, digital, Typ=UT139A, Anzeige-Zähler=-999, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Gewicht=370 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=20 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=20 mV, Widerstandsmessbereich max.=20 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Resistance, Serien=UT139, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 200 µA ... 10 A DC: 200 µA ... 10 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 58 mm | Nettogewicht: | 548 g | Tiefe: | 260 mm | Bruttogewicht: | 548 g | Breite: | 160 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030310090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,94* | € 48,30* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,06* | € 53,82* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,17* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|