Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen-Gehäuse für Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063933
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRPI-DR-2-3-CLR
EAN/GTIN:
     4017332076197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
einplatinencomputer gehäuse
DIN-Schienen-Gehäuse für Raspberry Pi, Typ=CBRPI-DR-2-3-CLR, Breite=90 mm, Höhe=58 mm, Länge=88 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Gehäuse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen-Gehäuse für Raspberry Pi
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,81*
€ 20,72*
pro Paket
Frei Haus
ab € 720,06*
€ 753,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.