Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.3Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062401
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900416886
EAN/GTIN:
     7638900349986
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=7638900416886, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.3 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Extreme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
115 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 8,29*
Lager 115
26
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 14,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,12*
€ 33,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.