Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 30V 5A 150W USB / RS232 CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30061865
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-KA3305P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät rnd
Labornetzgerät, Typ=RND 320-KA3305P, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=5 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=5 A, Ausgangsstrom 3 max.=3 A, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Reaktionszeit=100 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=2 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse DB9-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 150w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.