Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, Triton, ESD, 6Stück, Phillips / Slotted


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060434
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4741SESD
EAN/GTIN:
     5013969005738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=T4741SESD, Stück=6 Stück, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=75 mm Schlitz 100 mm Schlitz 135 mm Schlitz 60mm Phillips 80mm Phillips 100mm Phillips, Schraubendrehertyp=Phillips Slotted, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=3-Component, Screwdriver Set Content=3x Slotted Screwdrivers 3x Phillips Screwdrivers, Screwdriver Head Size=SL3 SL5 PH0 PH1 PH2, Series=Triton, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
327 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 24,34*
€ 4,00*
ab € 15,17*
€ 24,35*
€ 8,95*
ab € 17,37*
€ 24,56*
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 27,83*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.