Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 1kV, 400MHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059474
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT71D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=UT71D, Anzeige-Zähler=-999, Frequenz, max.=400 MHz, Frequenz, min.=40 Hz, Gewicht=384 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=4 V, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=400 mV, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance Temperature TrueRMS, Weitere Messbereiche=Kapazität: 40 nF bis 40 mF Temperatur: -40 bis 1000 °C, Serien=UT71 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=AC: 400 µA ... 10 A DC: 400 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
245 mm
Tiefe:
178 mm
Bruttogewicht:
810 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 186,62*
€ 240,18*
Lager 115
34
Frei Haus
ab € 249,31*
€ 306,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.