Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 200GOhm ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059465
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT505B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät uni-t
isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=UT505B, Isolationswiderstand max.=200 GΩ, Isolationswiderstand min.=50 MΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Resistor Tester Test Lead Probe Alligator Clip Batteries, Messfunktionen=Polarization Index/Dielectric Absorption Ratio s Auto Resistivity Calculation Lock/Timing s, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Niedriger Widerstand: 0,01 Ω bis 100 Ω Gleichspannung: 0 bis 600 V Wechselspannung: 0 bis 600 V, Auflösung Isolationswiderstand=10 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±20 %, Serien=UT505 Series, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 202,68*
€ 257,93*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 323,85*
€ 383,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,66*
€ 456,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.