Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 20GOhm ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059464
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT505A
EAN/GTIN:
     4031026106731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=UT505A, Isolationswiderstand max.=20 GΩ, Isolationswiderstand min.=20 GΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Resistor Tester Test Lead Probe Alligator Clip Batteries, Messfunktionen=Polarization Index/Dielectric Absorption Ratio s Auto Resistivity Calculation Lock/Timing s, Tester Typ=Isolations- & Widerstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Niedriger Widerstand: 0,01 Ω bis 20 kΩ Gleichspannung: 0 bis 600 V Wechselspannung: 0 bis 600 V, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±20 %, Serien=UT505 Series, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V CAT III 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1022 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1022 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030390000
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 138,90*
€ 175,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,87*
€ 254,40*
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 254,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.