Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldanzeiger 400Hz 40 ... 700 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059452
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT261A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Drehfeldanzeiger, Typ=UT261A, Frequenz-Messbereich max.=400 Hz, Frequenzmessbereich min.=15 Hz, Stromverbrauch=1 mA, Anzeigedisplay=LED, Inhalt=Manual Crocodile Clip Test Lead Host Machine Carrying Case, Schutzart=IP40, Messbereich Spannung=40 ... 700 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
464 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030890000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.