Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 60MOhm, LCD, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059451
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT256B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Stromzange, Typ=UT256B, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=60000 µF, Kapazität min.=60 nF, Strommessbereich max. – AC=200 A, Strommessbereich max. – DC=200 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=UT256B Clamp Meter, Batteries, Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Continuity Test, Diode Test, Resistance, Messbereich Spannung=DC: 600 mV ... 1 kV AC: 6 ... 750 V, Serien=UT256 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
411 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: uni-t strommesszange, strommesszangen, Stromzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 69,19*
€ 90,65*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 94,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.