Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 60MOhm, 1MHz, OLED, 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059447
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT216C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange, Typ=UT216C, Frequenz-Messbereich max.=1 MHz, Frequenzmessbereich min.=10 Hz, Grösse der Zangenöffnung=30 mm, Kapazität max.=60000 µF, Kapazität min.=60 nF, Strommessbereich max. – AC=600 A, Strommessbereich max. – DC=600 A, Strommessbereich min. – AC=60 A, Strommessbereich min. – DC=60 A, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=OLED, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=3x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=UT216C Clamp Meter, Batteries, Test Lead, Point Contact Temperature Probe, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Continuity, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature, Weitere Messbereiche=Temperatur: -40 bis 1000 °C, Messbereich Spannung=DC: 600 mV ... 1 kV AC: 6 ... 750 V, Serien=UT216 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
465 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,90*
€ 123,63*
Lager 115
23
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 129,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.