Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 60MOhm, 1MHz, LCD, 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059446
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT216B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Stromzange, Typ=UT216B, Frequenz-Messbereich max.=1 MHz, Frequenzmessbereich min.=10 Hz, Grösse der Zangenöffnung=30 mm, Kapazität max.=60000 µF, Kapazität min.=100 nF, Strommessbereich max. – AC=600 A, Strommessbereich max. – DC=-999, Strommessbereich min. – AC=60 A, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=3x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=UT216B Clamp Meter, Batteries, Test Lead, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC Current, Capacitance, Continuity, Diode Test, Frequency, Resistance, Messbereich Spannung=DC: 600 mV ... 1 kV AC: 6 ... 750 V, Serien=UT216 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V
Weitere Suchbegriffe: uni-t strommesszange, strommesszangen, Stromzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 56,40*
€ 75,91*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 94,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.