Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 20MOhm, 60kHz, LCD, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059440
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT210D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
uni-t strommesszange
Stromzange, Typ=UT210D, Frequenz-Messbereich max.=60 kHz, Frequenzmessbereich min.=10 Hz, Grösse der Zangenöffnung=17 mm, Kapazität max.=20000 µF, Kapazität min.=2 nF, Strommessbereich max. – AC=200 A, Strommessbereich max. – DC=200 A, Strommessbereich min. – AC=20 A, Strommessbereich min. – DC=20 A, Widerstandsmessbereich max.=20 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=UT210D Clamp Meter, Batteries, Test Lead, Point Contact Temperature Probe, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Diode Test, Continuity Test, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature, Weitere Messbereiche=Temperatur: -40 bis 1000 °C, Messbereich Spannung=DC: 200 mV ... 600 V AC: 2 ... 600 V, Serien=UT210 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
186 mm
Bruttogewicht:
325 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Stromzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.