Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer, IP65, LCD, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059437
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT18D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
uni-t spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ=UT18D, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Manual, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=Voltage Phase Rotation Polarity Single-Pole RCD, Schutzart=IP65, Messbereich Spannung=6 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
360 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
430 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Spannungs- und Durchgangsprüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 66,24*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 76,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.