Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer, IP65, LCD, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059436
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT18C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
uni-t spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ=UT18C, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Battery Manual, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=Voltage Phase Rotation Polarity Single-Pole RCD, Schutzart=IP65, Messbereich Spannung=AC: 12 ... 690 V DC: 12 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
355 mm
Bruttogewicht:
419 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Spannungs- und Durchgangsprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.