Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke, Blau, Pole, 50, Raster 6.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032211
EAN/GTIN:
     4046356052573
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Typ=3032211, Alternative (Alias)=FBS 50-6 BU, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=50, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
48,5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,906*
€ 10,686*
10
€ 5,46*
ab € 9,503*
€ 11,033*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,90873*
€ 11,40873*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 11,42*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.