Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke, Blau, Pole, 50, Raster 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000708
EAN/GTIN:
     4046356675987
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Typ=3000708, Alternative (Alias)=FBS 50-3,5 BU, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=50, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,639*
€ 10,369*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 11,07*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,9946*
€ 11,3646*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,0255*
€ 11,3855*
Lager 115
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.