Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke, Blau, Pole, 10, Raster 6.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032198
EAN/GTIN:
     4017918981679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Typ=3032198, Alternative (Alias)=FBS 10-6 BU, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=10, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 41a
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,70*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,0245*
€ 2,7045*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 2,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0956*
€ 2,8056*
Lager 115
18
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.