Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke, Blau, Pole, 10, Raster 5.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058623
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036916
EAN/GTIN:
     4017918839185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Typ=3036916, Alternative (Alias)=FBS 10-5 BU, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Pole=10, Aufnahmeschaft=Steckbrücke, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,89*
€ 2,63*
3 Tage
198
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,90148*
€ 2,65148*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99805*
€ 2,67805*
Lager 115
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.