Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Grau, 90.5 x 43.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036767
EAN/GTIN:
     4017918877019
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Endplatte, Typ=3036767, Alternative (Alias)=D-ST 6-TWIN, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=43.5 mm, Länge=90.5 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Endplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,43*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4469*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3343*
€ 0,4643*
Lager 115
126
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,32*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.