Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Grau, 74.4 x 33.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     115-30058508
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244575
EAN/GTIN:
     4046356735933
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Endplatte, Typ=3244575, Alternative (Alias)=D-PTIO 1,5/S/3, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=33.8 mm, Länge=74.4 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,41*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3148*
€ 0,4248*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31575*
€ 0,42575*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3229*
€ 0,4429*
Lager 115
142
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.