Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Grau, 62 x 29.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     115-30058503
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211003
EAN/GTIN:
     4046356412735
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Endplatte, Typ=3211003, Alternative (Alias)=D-PT 2,5-MT, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=29.1 mm, Länge=62 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
5 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, Endplatte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2318*
€ 0,3118*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27035*
€ 0,36035*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2765*
€ 0,3665*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,25*
€ 0,38*
Lager 115
49
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4749*
€ 1,3471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,3471*
€ 1,60305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5749*
€ 0,68413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5349*
€ 0,63653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,7355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.