Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Grau, 75.4 x 45.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30058499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212060
EAN/GTIN:
     4046356494854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Endplatte, Typ=3212060, Alternative (Alias)=D-PT 16 N, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=45.6 mm, Länge=75.4 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
4 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Endplatte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3394*
€ 0,4494*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3928*
€ 0,5228*
7 Tage
250
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3929*
€ 0,5229*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39655*
€ 0,52655*
Lager 115
40
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.