Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Grau, 76.9 x 24.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     115-30058494
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210333
EAN/GTIN:
     4046356905701
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Endplatte, Typ=3210333, Alternative (Alias)=D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=24.3 mm, Länge=76.9 mm, Aufnahmeschaft=Endabdeckung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Endplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2376*
€ 0,3276*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2526*
€ 0,3526*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2729*
€ 0,3829*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2767*
€ 0,3867*
Lager 115
25
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.