Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 4 Positionen 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057167
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     102241-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
buchsengehäuse 4-polig
Crimpgehäuse, Typ=102241-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=3 A, Positionen=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,51 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,45*
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,71*
Lager 115
63
3
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 1,34*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.