Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2W 230V 2700K 220lm E14 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051061
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100037648
EAN/GTIN:
     8714681376485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampe, Typ=80100037648, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=25 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=220 lm, Länge=85 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,80*
€ 7,33*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 14,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.