Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS AC, 50MOhm, 10MHz, LCD, 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050160
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P4350
EAN/GTIN:
     4250569403019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzange, Typ=P4350, Alternative (Alias)=PeakTech 4350, Frequenz-Messbereich max.=10 MHz, Frequenzmessbereich min.=5 Hz, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=500 µF, Kapazität min.=5 nF, Leiterdurchmesser=19 mm, Strommessbereich max. – AC=80 A, Strommessbereich max. – DC=80 A, Strommessbereich min. – AC=5 A, Strommessbereich min. – DC=5 A, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=500 Ω, Anzahl der Ziffern=3-4/5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS AC, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Manuell, Inhalt=P4350 Clamp Meter, Case, test leads, K-Type thermocouple, Battery & Manual, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Continuity Test, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature, Weitere Messbereiche=Durchgang: 50 Ω Diodentest: 3 V Temperatur: -20 bis 760 °C, Messbereich Spannung=AC: 500 mV ... 600 V DC: 500 mV ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
542 g
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
542 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, temperatur digitalanzeige, Stromzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 79,55*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,69*
€ 79,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 81,03*
€ 6,90*
ab € 63,91*
€ 83,96*
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 108,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.