Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-gelenkiger Absaugarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049895
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     1 JONT EXTRACTION ARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
absaugarm
1-gelenkiger Absaugarm, Typ=1 JONT EXTRACTION ARM, Alternative (Alias)=T0058762747N, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=1-gelenkiger Absaugarm, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
170 mm
Tiefe:
610 mm
Bruttogewicht:
1609 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: 1-gelenkiger Absaugarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.