Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048768
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=09-50-3021, Alternative (Alias)=2139-2A, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=KK 396
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,121*
10
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,1683*
Lager 115
379
25
€ 5,95*
ab € 0,069*
€ 0,1749*
1 Tag
5668
1
€ 14,99*
ab € 0,058*
€ 0,2618*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,3725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08500107
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
26604020
ab € 0,122*
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,44*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,17*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,528*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0644*
Zubehör
Molex
26-48-1025
ab € 0,186*
Zubehör
Molex
26-61-4020
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
26-60-5020
ab € 0,1497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.