Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 3 ... 9.5mm, Grün/gelb, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048587
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IGY 9.5/3.0 GREEN-YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-IGY 9.5/3.0 GREEN-YELLOW, Ausdehnung max.=450 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.75 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Grün/gelb, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=Deray®-IGY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.