Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 8 ... 25.4mm, Grün/gelb, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048583
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-IGY 25.4/8.0 GREEN-YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-IGY 25.4/8.0 GREEN-YELLOW, Ausdehnung max.=450 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Grün/gelb, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=Deray®-IGY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,88*
€ 7,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.