Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 9.5 ... 19mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048576
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 3/4" BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I 3/4" BLACK, Ausdehnung max.=305 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.8 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.