Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 1.2 ... 2.4mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048575
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 3/32" BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I 3/32" BLACK, Ausdehnung max.=305 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.5 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.