Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 38 ... 76mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048573
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 3" BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I 3" BLACK, Ausdehnung max.=305 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=38 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=76 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.3 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,69*
€ 37,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,54*
€ 37,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,30*
€ 34,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,30*
€ 30,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,08*
€ 28,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,05*
€ 26,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,46*
€ 21,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.