Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 6.4 ... 12.7mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048569
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 1/2" BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I 1/2" BLACK, Ausdehnung max.=305 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=12.7 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.6 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.