Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyethylen, 12.7 ... 25.4mm, Schwarz, 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048567
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-I 1" BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-I 1" BLACK, Ausdehnung max.=305 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.9 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyethylen, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,56*
€ 7,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.