Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 12 ... 38mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048545
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CFM 1500 (38/12) D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=CFM 1500 (38/12) D, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=38 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=2 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=CFM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
1225 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,37* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.