Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifring 500min<sup>-1</sup> IP64 Schraubklemme SR060 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048396
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     SR060E-25-2-3-132-V100
EAN/GTIN:
     4045262395057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlwelle
Wellen
wellen
Schleifring, Typ=SR060E-25-2-3-132-V100, Aussendurchmesser=58 mm, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Bohrungsdurchmesser=25 mm, Drehzahl=500 min -1 , Kanäle=5, Schaftdurchmesser=25 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=-999, Schaftart=Hohl, Schutzart=IP64, Typ=Schleifring, Encoder-Auflösung=-999, Serien=SR060 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
439 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
439 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031499000
Weitere Suchbegriffe: Schleifring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,96*
€ 550,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 516,79*
€ 589,21*
Frei Haus
ab € 540,16*
€ 628,44*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 594,21*
€ 681,19*
Frei Haus
ab € 591,56*
€ 688,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,36*
€ 685,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,37*
€ 663,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,11*
€ 647,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,79*
€ 614,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.