Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 600V, 50kHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047575
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-115/TLK-225-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=FLK-115/TLK-225-1, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=400 h, Frequenz, max.=50 kHz, Frequenz, min.=0 Hz, Gewicht=550 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=6 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=600 mV, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Resistance, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1000 nF bis 9999 µF, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 6 ... 10 A DC: 600 μA ... 10 A
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 269,49*
Frei Haus
ab € 216,75*
€ 269,50*
Lager 115
90
Frei Haus
ab € 224,56*
€ 271,14*
€ 5,90*
ab € 225,70*
€ 272,01*
€ 3,50*
ab € 245,97*
€ 294,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233253
ab € 146,53*
Ähnlich
RS Pro
1233242
ab € 145,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.