Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil FOX12-XM Series 240V 300mA 11.8W Austauschbares Netzsteckersystem Universalausgangssteckersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047247
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8000M/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
Netzteil, Typ=FW8000M/06, Ausgangsspannung=5.9 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=300 mA, Höhe=41 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=77.5 mm, Nennleistung=11.8 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Ausgangsanschlusstyp=Universalausgangssteckersystem, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Austauschbares Netzsteckersystem, Polarität=-999, Serien=FOX12-XM Series
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 2000ma, Netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 48,73*
€ 8,95*
ab € 41,11*
€ 61,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.